品番 : EA508TJ-2
品名 : 184x135x 52mm/0.63L 密閉保存容器
仕様
| メーカー | アスベル(ASVEL) | 型番 | OA-650 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ビーブ | 材質 | 本体・仕切り板:ポリプロピレン 蓋:AS樹脂 止め具:ABS樹脂 パッキン:シリコンゴム |
| サイズ(mm) | 184×135×52(H) | 内寸(mm) | 170×110×45(H) |
| 容量(ml) | 630 | 重量 | 186g |
| 耐熱温度(℃) | 本体:140 蓋:AS樹脂・止め具:80 パッキン:180(※素材の耐熱温度です) |
||
| クリアタイプの樹脂製上蓋 | |||
| フタは2点パッチンロック式 | |||
| 密閉性を高めるシリコンゴム製パッキン | |||
| 自動エア弁付の為、蓋をしたままレンジで使用可能。蒸気を逃がし、圧力過多による破損を防ぎます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
715 円(税抜)/ 787 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 33 (2026/11/18 10:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2110ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA508TJ-1 164x124x 52mm/0.49L 密閉保存容器 |
| EA508TJ-2 184x135x 52mm/0.63L 密閉保存容器 |
メイン画像
拡大
※自動エア弁付

