品番 : EA508TM-123
品名 : 100cc トックリ缶(スチール製)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| 容量 | 100cc | サイズ | φ55×66(H)mm |
|---|---|---|---|
| 口内径 | φ20mm | 材質 | ブリキ(スチール) ポリエチレン(蓋の内側のパッキン) |
| 入数 | 1個 | ||
| 塗料・オイル・シンナーに対応しています。 | |||
| 塗料・オイル・シンナー以外の内容物については、お客様でテストして判断して頂くしかございません。 | |||
| 鉄に錫(スズ)メッキが施してありますが、内面コートはしていません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
470 円(税抜)/ 517 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/27 14:29現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

