品番 : EA508TM-143
品名 : 1.0L 取手無角缶(スチール製)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| 容量 | 1L | サイズ | 63.5×118×175mm |
|---|---|---|---|
| 口内径 | φ32.5mm | 材質 | ブリキ(スチール) |
| 入数 | 1個 | ||
| 取手無 | |||
| 塗料・オイル・シンナーに対応しています。 | |||
| 塗料・オイル・シンナー以外の内容物については、お客様でテストして判断して頂くしかございません。 | |||
| 鉄に錫(スズ)メッキが施してありますが、内面コートはしていません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
745 円(税抜)/ 820 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/06/03 19:34現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA508TM-41 0.5L 取手付角缶(スチール製/8個) |
| EA508TM-42 1.0L 取手付角缶(スチール製/10個) |
| EA508TM-43 1.0L 取手無角缶(スチール製/10個) |
| EA508TM-141 0.5L 取手付角缶(スチール製) |
| EA508TM-142 1.0L 取手付角缶(スチール製) |
| EA508TM-143 1.0L 取手無角缶(スチール製) |
ウェブカタログ画像
拡大

