品番 : EA508TM-153
品名 : 180cc ネジ口缶(スチール製)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
容量 | 180cc | サイズ | φ68×75(H)mm |
---|---|---|---|
口内径 | φ20mm | 材質 | ブリキ(スチール) |
入数 | 1個 | ||
塗料・オイル・シンナーに対応しています。 | |||
塗料・オイル・シンナー以外の内容物については、お客様でテストして判断して頂くしかございません。 | |||
鉄に錫(スズ)メッキが施してありますが、内面コートはしていません。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
315 円(税抜)/ 347 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/19 06:30現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA508TM-51 80cc ネジ口缶(スチール製/10個) |
EA508TM-52 100cc ネジ口缶(スチール製/10個) |
EA508TM-53 180cc ネジ口缶(スチール製/8個) |
EA508TM-151 80cc ネジ口缶(スチール製) |
EA508TM-152 100cc ネジ口缶(スチール製) |
EA508TM-153 180cc ネジ口缶(スチール製) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)