品番 : EA508TM-9
品名 : 250cc 水性塗料缶(スチール製/9個)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| 容量 | 250cc | サイズ | φ75×80(H)mm |
|---|---|---|---|
| 口内径 | φ51mm | 材質 | ブリキ(スチール) |
| 入数 | 9個 | ||
| 水性塗料の小分け用に | |||
| 内面コーティングにより水性塗料でも錆びにくい | |||
| ブリキ缶は錆びますので、取扱いにご注意ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,820 円(税抜)/ 2,002 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/07 17:01現在) |
||||
| 商品入数 | 9 | 販売単位 | 袋 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA508TM-8 80cc 水性塗料缶(スチール製/10個) |
| EA508TM-9 250cc 水性塗料缶(スチール製/9個) |
| EA508TM-108 80cc 水性塗料缶(スチール製) |
| EA508TM-109 250cc 水性塗料缶(スチール製) |
ウェブカタログ画像
拡大
※9個入
