品番 : EA509AD-4
品名 : 500x140mm 超ロング工具袋
市販ではなかなか見ない超ロングサイズ!
仕様
| サイズ(mm) | 500×140(H) | 材質 | ナイロン・合皮 |
|---|---|---|---|
| 重量 | 70g | ||
| ロングドライバーや六角レンチ収納用に。 | |||
| 予告なく色、材質変更する事がございます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,150 円(税抜)/ 1,265 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 170 (2026/11/18 08:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 1534ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA509AD-1 290x100mm 小物工具袋 |
| EA509AD-2 340x120mm 小物工具袋 |
| EA509AD-3 380x140mm 小物工具袋 |
| EA509AD-4 500x140mm 超ロング工具袋 |
ウェブカタログ画像
拡大
