詳細表示

このページのURL:

品番 : EA509AD-93

品名 : 270x220mm クリアポーチ(EVA製)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

サイズ(mm) 270×220(H) 材質 EVA
水に強く中身が一目でわかります。
環境にやさしいEVA素材です。
追加説明
カタログ価格

510 (税抜)/ 561 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/05/17 21:47現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1587ページ

代替品

EA762CF-269
  • 品番

    EA762CF-269

  • コメント

    サイズ・材質など異なります。

バリエーション一覧
EA509AD-91 200x110mm クリアポーチ(EVA製)
EA509AD-92 220x150mm クリアポーチ(EVA製)
EA509AD-93 270x220mm クリアポーチ(EVA製)
ウェブカタログ画像
※画像はEA509AD-92です
  • ※画像はEA509AD-92です

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top