詳細表示

このページのURL:

品番 : EA509C-3

品名 : 90x205mm 小物ケース(黄緑)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー セキセイ(sedia) 型番 KT-1933
サイズ(mm) 205×90 カラー 黄緑
丈夫なナイロン素材を使用
マチなし
ナイロンの内側は水に強い汚れを防ぐPVC加工
材質 ナイロン
追加説明
カタログ価格

450 (税抜)/ 495 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2024/05/08 22:39現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA509C-4
  • 品番

    EA509C-4

  • コメント

    変更点:外観変更

バリエーション一覧
EA509C-1 90x205mm 小物ケース(水色)
EA509C-2 90x205mm 小物ケース(ピンク)
EA509C-3 90x205mm 小物ケース(黄緑)
EA509C-11 70x205x 60mm 小物ケース(マチ付/水色)
EA509C-12 70x205x 60mm 小物ケース(マチ付/ピンク)
EA509C-13 70x205x 60mm 小物ケース(マチ付/黄緑)
EA509C-21 35x195x 45mm 小物ケース(水色)
EA509C-22 35x195x 45mm 小物ケース(マチ付/ピンク)
EA509C-23 35x195x 45mm 小物ケース(マチ付/黄緑)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top