品番 : EA509C-49
品名 : 75x195x25mm 小物ケース(グレー)
仕様
| メーカー | サクラクレパス | 型番 | UNS-26#44 |
|---|---|---|---|
| シリーズ | ノータム | サイズ | 75×195×25mm |
| 色 | グレー | 材質 | ナイロン100% |
| 重量 | 23g | ||
| 高密度なナイロン生地を使用したベーシックなペンケース | |||
| 小物の収納に便利なインナーケース付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
900 円(税抜)/ 990 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 15 (2026/11/23 06:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1535ページ 2010ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
