品番 : EA509C-6
品名 : 92x122mm 小物ケース
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
あなたの日常に寄り添うハイグレードなバッグシリーズ
仕様
| メーカー | セキセイ(sedia) | 型番 | LA-8751 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ラポルタ ハイグレード | サイズ(mm) | 122×15×92 |
| 材質 | 人工皮革(PU)、綿 | 仕様 | カードポーチ |
| バッグの中でバラつきがちな、小さいアイテムの収納に便利。 | |||
| バッグの持ち手などに取り付けられるストラップ付。 | |||
| 仕切りポケット付。 | |||
| 軽やかな使い心地、しなやかな手触りのマイクロファイバーレザー採用。 | |||
| 開閉がスムーズで使いやすいシルバーのジェットファスナー、素材や細部のディティールにこだわったバッグシリーズです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,180 円(税抜)/ 1,298 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/24 00:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2010ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

