詳細表示

このページのURL:

品番 : EA509C-101

品名 : 195x135x55mm 小物ケース(ブラック)

モバイルバッテリーや充電器などの小物をまとめて、すっきり整理収納できるコンパクトポーチ

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 IN-AD11BK
カラー ブラック 材質(表装) ポリエステル
サイズ 内寸/W185×D125×H45mm
外寸/W195×D135×H55mm
ファスナーポケット内寸/W170×H110mm
重量 90g
モバイルバッテリーや充電器などのアクセサリーを整理収納できます。
収納物を一目で確認でき、出し入れしやすいフルオープンタイプです。
開け閉めしやすいダブルファスナーを採用しています。
カバンの隙間にちょうど良いサイズで旅行や出張、通勤に便利です。
追加説明
カタログ価格

2,070 円(税抜)/ 2,277 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/11/07 21:03現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2010ページ
バリエーション一覧
EA509C-101 195x135x55mm 小物ケース(ブラック)
EA509C-102 215x115x65mm 小物ケース(ブラック)
EA509C-103 245x100x65mm 小物ケース(ブラック)
ウェブカタログ画像

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top