品番 : EA509C-103
品名 : 245x100x65mm 小物ケース(ブラック)
モバイルバッテリーや充電器などの小物をまとめて、すっきり整理収納できるコンパクトポーチ
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | IN-AD13BK |
|---|---|---|---|
| カラー | ブラック | 材質(表装) | ポリエステル |
| サイズ | 内寸/W235×D90×H55mm 外寸/W245×D100×H65mm ファスナーポケット内寸/W235×H65mm |
重量 | 90g |
| モバイルバッテリーや充電器などのアクセサリーを整理収納できます。 | |||
| 収納物を一目で確認でき、出し入れしやすいフルオープンタイプです。 | |||
| 開け閉めしやすいダブルファスナーを採用しています。 | |||
| カバンの隙間にちょうど良いサイズで旅行や出張、通勤に便利です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,070 円(税抜)/ 2,277 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/07 21:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2010ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA509C-101 195x135x55mm 小物ケース(ブラック) |
| EA509C-102 215x115x65mm 小物ケース(ブラック) |
| EA509C-103 245x100x65mm 小物ケース(ブラック) |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
