品番 : EA511-1
品名 : フランジセパレーターセット
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | KUKKO(クッコ) | 型番 | 160-1 |
---|---|---|---|
パイプ径 | 80~250mm | 1個重量 | 2.6kg |
ボルト穴適合爪サイズ | 16~24mm | 入数 | 2個(1セット) |
錆ついたり、ガスケットのこびり付きではずれにくいフランジを完全に傷めず分離することができます。 | |||
爪をフランジのボルト穴にひっかけて、2個を均一に縮め込むようにすると安全です。 | |||
ガスケットの交換、整備作業が早く、安全にパイプの接続・フランジの取り外し作業ができます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
92,800 円(税抜)/ 102,080 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/20 13:47現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | St |
バリエーション一覧 |
---|
EA511-1 フランジセパレーターセット |
EA511-2 フランジセパレーターセット |