品番 : EA514BG-30
品名 : 30MPa/100mm 高圧用油圧計
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | 東洋テック | 型番 | CT-3H |
---|---|---|---|
ゲージ径 | 100mm | 用途 | 作業車、建設機械、各種工作機械等の高圧部の測定に |
付属品 | ニップルR1/8”、R1/4”、R3/8”(各1個) | ホース長 | 約1.4m |
測定範囲 | 30MPa | 最小目盛 | 0.5MPa |
全長 | 1580mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
39,000 円(税抜)/ 42,900 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/17 06:10現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA514BG-25 25MPa/ 75mm 高圧用油圧計 |
EA514BG-30 30MPa/100mm 高圧用油圧計 |
EA514BG-35 35MPa/100mm 高圧用油圧計 |
EA514BG-50 50MPa/100mm 高圧用油圧計 |
EA514BG-75 70MPa/100mm 高圧用油圧計 |