詳細表示

このページのURL:

品番 : EA514BW-23

品名 : 59x250mm シリンダーポリッシャー(大型車用)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー 京都機械工具(KTC) 型番 ACP-59F
シャンク径 6mm ブラシ材質 ナイロン(研磨材含)
ブラシ径 59mm 全長 250mm
ブラシ幅 100mm
鋳物シリンダー用
追加説明
カタログ価格

17,100 (税抜)/ 18,810 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/08/15 19:18現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA514BW-141
  • 品番

    EA514BW-141

  • コメント

    サイズ違い。仕様をご確認ください

バリエーション一覧
EA514BW-21A 41x200mm シリンダーポリッシャー(大型車用)
EA514BW-23 59x250mm シリンダーポリッシャー(大型車用)
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top