品番 : EA514BW-53
品名 : フレックスホーン(ブレーキ用/細目)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
ブレーキディスクローターの表面を磨き、ブレーキノイズを減少させる効果が得られ、錆の除去も可能です
仕様
ブレーキディスクローターの表面を磨きブレーキノイズを減少させる効果が得られ錆の除去も可能です。 | |||
推奨回転数 | ドリル:300~600rpm(最大1000rpm)、旋盤:125~210rpm | 軸径 | 7mm |
---|---|---|---|
粒度 | 細目#240相当 | ディスク外径 | 62mm |
重量 | 110g | ||
旋盤と一緒にご利用下さい。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
20,000 円(税抜)/ 22,000 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/19 09:20現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA514BW-51 フレックスホーン(ブレーキ用/粗目) |
EA514BW-52 フレックスホーン(ブレーキ用/中目) |
EA514BW-53 フレックスホーン(ブレーキ用/細目) |