品番 : EA514BW-63
品名 : φ32x70mm シリンダーポリッシャー(鋳物用)
仕様
| 用途 | ブレーキシリンダーの清掃、サビ取りに 各種シリンダーのバリ取りに |
ブラシサイズ | φ32×70mm |
|---|---|---|---|
| ブラシ材質 | ナイロン(研磨剤含) | 研磨剤 | 炭化ケイ素 |
| 全長 | 175mm | 六角シャンク | 1/4” |
| 番手 | #320 | 粒度 | 0.60 |
| 鋳物シリンダーに最適 | |||
| 柄はフレキシブルタイプです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,080 円(税抜)/ 2,288 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 152 (2026/11/23 11:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0316ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA514BW-62 φ24x70mm シリンダーポリッシャー(鋳物用) |
| EA514BW-63 φ32x70mm シリンダーポリッシャー(鋳物用) |
ウェブカタログ画像
拡大
