品番 : EA519AH-12
品名 : 16x 482mm プライバー
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
先端が曲がっているため、テコの力で強力に扱えます
仕様
| 全長(mm) | 482 | 先端幅(mm) | 19 |
|---|---|---|---|
| 軸径(mm) | 16 | 重量(kg) | 0.58 |
| 亜鉛メッキ製 | |||
| お手入れが簡単、亜鉛メッキ仕上げ | |||
| 先端が曲がっているため、テコの力で強力に扱えます | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,510 円(税抜)/ 6,061 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/16 13:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA519AH-11 13x 381mm プライバー |
| EA519AH-12 16x 482mm プライバー |
| EA519AH-13 19x 635mm プライバー |
| EA519AH-14 22x 762mm プライバー |
ウェブカタログ画像
拡大

