品番 : EA519AH-3
品名 : 19x 530mm プライバー
先端が曲がっているため、狭い場所でもテコの力が作用します
仕様
| 材質 | ハイカーボンスチール | 全長 | 530mm |
|---|---|---|---|
| 先端幅 | 21mm | 軸径 | 19mm |
| 重量 | 895g | ||
| 頑丈な鍛造ヘッド | |||
| 黒色酸化仕上げで錆を防止します。 | |||
| 先端が曲がっているため、狭い場所でもテコの力が作用します | |||
| もう一方の端は整えるのに適しています。 | |||
| ※使用の際は保護メガネをつけて下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,900 円(税抜)/ 11,990 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/21 10:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0336ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA519AH-1 13x 300mm プライバー |
| EA519AH-2 16x 410mm プライバー |
| EA519AH-3 19x 530mm プライバー |
ウェブカタログ画像
拡大

