詳細表示

このページのURL:

品番 : EA519AM-70

品名 : 6本組 貫通柄プライバー(カーブ)

仕様

メーカー LANG TOOLS(ラングツール) セット内容 6本組
全長 ①:304mm
②:431mm
③:635mm
④:787mm
⑤:914mm
⑥:1143mm
先端幅 ①:15.8mm
②:15.8mm
③:19.0mm
④:19.0mm
⑤:25.4mm
⑥:25.4mm
四角軸 ①:9.5mm
②:9.5mm
③:12.7mm
④:12.7mm
⑤:15.8mm
⑥:15.8mm
重量 ①:294g
②:385g
③:884g
④:1.0kg
⑤:1.8kg
⑥:2.2kg
材質 高炭素合金鋼(黒色酸化皮膜処理)
使い心地の良さ、握りやすさ、耐久性を備えたハンマーヘッド付きグリップ
使いやすさを考慮したベント(先曲がり)形状
強度と耐久性を高める鍛造および熱処理加工を施した高炭素合金鋼製
追加説明
カタログ価格

47,600 円(税抜)/ 52,360 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/01 05:23現在)

商品入数 1 販売単位 St
バリエーション一覧
EA519AM-60 3本組 貫通柄プライバー(カーブ)
EA519AM-70 6本組 貫通柄プライバー(カーブ)
ウェブカタログ画像
  • 使い心地の良さ、握りやすさ、耐久性を備えたハンマーヘッド付きグリップ
  • 使い心地の良さ、握りやすさ、耐久性を備えたハンマーヘッド付きグリップ
  • 使いやすさを考慮したベント(先曲がり)形状

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top