詳細表示

このページのURL:

品番 : EA519EF-16

品名 : 33mm チェックポイント(10個)

ルーズホイールナット・インジケーター

仕様

メーカー チップトップ(TIPTOP) 型番 CP-33
商品名 CHECKPOINT 適合ホイールナットサイズ 33mm
カラー 蛍光イエロー 融解温度 125℃(溶けることで車両側の異常発熱等を検知出来ます)
材質 バージンポリマー 入数 10個
走行による振動や衝撃から起こるナットの緩みを一目で確認できます
ポイント・ツー・ポイントなどの識別可能なパターンに配置することで、ナットの動きを判別。
ブレーキやベアリングの融解による故障の可能性を可視化
バス、トラック、農業用車両、危険物輸送機など、激しい振動により締め具が緩む可能性があるような、安全面で重要な場所で使用できます。
※自動車メーカーの各車種毎の適合表はありません。ナットの2面幅寸法が適合ナットサイズであれば使用できます。
追加説明
カタログ価格

1,900 円(税抜)/ 2,090 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/11/21 06:08現在)

商品入数 10 販売単位 袋
カタログページ 0296ページ
バリエーション一覧
EA519EF-16 33mm チェックポイント(10個)
EA519EF-17 38mm チェックポイント(10個)
EA519EF-18 41mm チェックポイント(10個)
ウェブカタログ画像
10個入り
  • 10個入り
  • ホイールナットの緩みがひと目でわかる!

商品動画

商品説明 商品説明

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top