詳細表示

このページのURL:

品番 : EA519FC-600

品名 : 10x600mm タイヤレバー

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー STAHLWILLE(スタビレー) 型番 39/3-LKW
全長 600mm 先幅 29mm
軸径 29mm 厚み 10mm
重量 0.9kg 仕上 クロムメッキ仕上げ
材質 クロムスチール合金
高剛性なタイヤレバー
トラック用
追加説明
カタログ価格

7,310 (税抜)/ 8,041 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/09/30 13:59現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA519FD-600
  • 品番

    EA519FD-600

  • コメント

    仕様ご確認下さい。

バリエーション一覧
EA519FC-600 10x600mm タイヤレバー
EA519FD-600 13x600mm タイヤレバー
ウェブカタログ画像
  • メッキの種類

資料

仕様
  1. PDF
ウェブカタログ画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top