詳細表示

このページのURL:

品番 : EA519M-300A

品名 : 300mm ワーキングバー

カタログ訂正

26/03/03 材質の訂正。誤:鉄、正:機械構造用炭素鋼(No.57 9025)

仕様

メーカー 小山刃物製作所(Mokuba) 型番 C-9
全長 300mm 先端サイズ 爪幅:4.4mm
スクレーパー幅:40mm
重量 420g 材質 機械構造用炭素鋼
釘抜き、ハンマー、スクレーパーなど多用途に活用できます。
ハンマーで叩きやすい大きなヘッドです。
バールの釘抜き部は、古い釘などにも食い付きが良く、簡単、安全に作業ができます。
尾部先端が薄く、狭いすき間にも食い込みます。
落下防止の紐取り付け穴付
追加説明
カタログ価格

2,150 (税抜)/ 2,365 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/06/24 18:03現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0119ページ
ウェブカタログ画像
  • 落下防止の紐取り付け穴付
  • a:4.4mm\nb:40mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top