詳細表示

このページのURL:

品番 : EA519MD-12

品名 : 19x600mm バール [八角形]

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

材質 八角特殊鋼材 (焼入れ) 全長 600mm
軸径 19mm 尾幅 25mm
爪幅 7.5mm 重量 1,500g
追加説明
カタログ価格

3,550 (税抜)/ 3,905 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/12/18 22:23現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0118ページ

代替品

EA519MD-43
  • 品番

    EA519MD-43

  • コメント

    仕様をご確認ください。

バリエーション一覧
EA519MD-12 19x600mm バール [八角形]
EA519MD-13 19x750mm バール [八角形]
EA519MD-14 22x900mm バール [八角形]
メイン画像
  • a:7.5mm、b:25mm

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top