品番 : EA519MD-19
品名 : 1100mm [スクレーパー付]バール
カタログ訂正
26/03/03 材質の訂正。誤:炭素工具鋼、正:機械構造用炭素鋼、鋼管(No.57 9025)
仕様
| メーカー | 小山刃物製作所(Mokuba) | 型番 | C-13 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 1100mm | 軸 | 22mm |
| 尾幅 | 45mm | 重量 | 1870g |
| 材質 | 機械構造用炭素鋼、鋼管 | ||
| 軽くて丈夫な為、長時間の作業にも適しています。 | |||
| 熱処理をした特殊鋼パイプを使用しています。 | |||
| 頭部はハンマーで叩きやすい形状になっており、ハガシ作業で壁際の隙間などにハンマーで頭部を叩き込んで使用できます。 また、鶴のような特徴的な形をしており、より軽い力でハガシ作業が行えます。 |
|||
| 尾部は幅広で薄く、すき間に食い込みます。 | |||
| サビに強いクロムメッキ仕上げ | |||
| 高所作業の安全ロープ用穴付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,240 円(税抜)/ 7,964 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/23 02:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0119ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA519MD-16 600mm [スクレーパー付]バール |
| EA519MD-17 750mm [スクレーパー付]バール |
| EA519MD-18 900mm [スクレーパー付]バール |
| EA519MD-19 1100mm [スクレーパー付]バール |
ウェブカタログ画像
拡大
