詳細表示

このページのURL:

品番 : EA519MD-72

品名 : 275mm バール

仕様

メーカー 土牛産業(DOGYU) 型番 00597
全長 275mm 爪幅 5mm
材質 炭素工具鋼 重量 330g
仮枠作業用バールです。
※釘締作業用ではありません。
追加説明
カタログ価格

1,460 (税抜)/ 1,606 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/05/22 01:41現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0119ページ

代替品

EA519MD-24
バリエーション一覧
EA519MD-71 220mm バール
EA519MD-72 275mm バール
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • a:5mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top