品番 : EA519MF-4
品名 : 200mm 目地・コーキング除去用バール
仕様
| メーカー | 土牛産業(DOGYU) | 型番 | 01310 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 200mm | サイズ | a:8mm b:18mm |
| 重量 | 170g | 材質 | 炭素工具鋼 |
| 目地棒、コーキングの除去作業にお使いください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,380 円(税抜)/ 1,518 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/10/21 11:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0129ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA519MF-4 200mm 目地・コーキング除去用バール |
| EA519MF-5 280mm 目地・コーキング除去用バール |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
