詳細表示

このページのURL:

品番 : EA520AB-21

品名 : 630x390mm/100kg ドーリー(プラスチック製)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー 三甲(サンコー) 型番 802432-01
商品名 サンキャリー6339 積載均等耐荷重 100kg
荷台サイズ 630×390mm 床高さ 101mm
サイズ(外寸) 652×426×110(H)mm 車輪 自在×4個
車輪径 65mm(ナイロン車) 重量 2.15kg
荷台材質 ポリプロピレン グリーン/グリーン
φ50mmキャスター取り付け可能
追加説明
カタログ価格

12,600 (税抜)/ 13,860 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/03/02 23:39現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA520AB-17
ウェブカタログ画像
  • 棒積みだけでなくクロス積みも可能で、未使用時は保管スペースに合わせた保管形態がとれます。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top