詳細表示

このページのURL:

品番 : EA520AB-86

品名 : 600x900mm/200kg ドーリー(PP製/ブラック)

仕様

メーカー 三甲(サンコー) 型番 803522
商品名 サンキャリー6090(φ75) 積載均等耐荷重 200kg
荷台サイズ 900×600mm 床高さ 133mm
車輪径 75mm(ナイロン車) 車輪 自在×4
重量 6.5kg 荷台材質 ポリプロピレン
色 ブラック
持ち運びが楽な軽量タイプ
軽く、静音性に優れ、寿命が長いエアーキャスターを使用。
旋回始動力が従来品より30~50%向上
旋回音が従来品と比較して半減
台車にかかる衝撃を吸収し、商品、荷物を保護します。
積載面が900×600mmの大型平台車です。裏面には補強パイプを効率的に配置しているため、抜群の強度を誇り、大型で重い荷物の運搬に最適です。
コーナークッションゴム付
追加説明
カタログ価格

19,400 円(税抜)/ 21,340 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/23 03:25現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 1653ページ
バリエーション一覧
EA520AB-86 600x900mm/200kg ドーリー(PP製/ブラック)
EA520AB-87 600x900mm/300kg ドーリー(PP製/ブラック)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top