品番 : EA520AD-25
品名 : 1200x750mm/1.0ton ドーリー(アルミ製)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | アルインコ(ALINCO) | 型番 | MTR1000PD |
---|---|---|---|
積載均等耐荷重 | 1000kg | 荷台サイズ | 1200×750mm |
床高さ | 262mm | サイズ(W×D×H)mm | 本体寸法 幅:775㎜ 奥行:1225mm 高さ:262㎜ |
重量(g) | 27.4kg | 材質 | 本体:アルミ キャスター:スチール/ウレタン コーナーカバー:塩ビ |
車輪 | 自在(ブレーキ付)×4、自在(方向規制式)×2 | 車輪径 | 150mm(ウレタン車) |
保管時は積み重ねができて、収納場所を取りません。 | |||
4隅に単管パイプ(48.6φ)を差し込みでき、長尺物の搬送も可能。(単管パイプ別途) | |||
方向規制キャスターを採用しておりロックすると向きが固定され、台車の直進安定性が増します。 | |||
ブレーキ付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
119,000 円(税抜)/ 130,900 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/18 18:33現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA520AD-24 750x740mm/0.8ton ドーリー(アルミ製) |
EA520AD-25 1200x750mm/1.0ton ドーリー(アルミ製) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)