品番 : EA520AG-13
品名 : 1455x800mm リヤカー・折畳式(側板付/OD色)
こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。
この商品は車上渡し品です。
タイヤ周りに補強フレーム付
仕様
| 積載均等耐荷重 | 180kg | 組立サイズ | 1160×2380×810mm |
|---|---|---|---|
| 折りたたみサイズ | 470×1560×810mm | 荷台サイズ | 800×1455mm |
| タイヤ | φ609.6mm(24型)×45mm(幅) ノーパンクタイヤ |
ハンドル長さ | 875mm |
| 側板 | 平板 | 重量 | 40kg |
| 材質 | アルミ合金 | ケースサイズ(mm) | 1650×490×850(H) ※実寸 |
| 頑丈な高耐荷重180kg&補強フレーム タイヤ周りに補強フレームを配置し、重い資材や荷物も安心して運搬できます。 |
|||
| メンテナンスフリーのノーパンクタイヤ(24型) φ609.6mmの大径ノーパンクタイヤを採用。現場でのパンクや空気抜けの心配がなく、悪路でもスムーズに進みます。 |
|||
| 長尺物の運搬もラクラク 前後の板は簡単に取り外し可能。木材やパイプなど、荷台に収まりきらない長い荷物も効率よく運べます。 |
|||
| 荷締ベルト&折りたたみ式ストッパーを標準装備 荷崩れを防ぐ「荷締ベルト」と、作業中に手を放しても本体が傾かない「折りたたみ式ストッパー」が付いており、一人作業の安全性を高めます。 |
|||
| 使わないときはコンパクトに収納 大型でありながら折りたたみが可能。保管時のスペースを大幅に削減します。 |
|||
| 現場に馴染みやすいミリタリーカラー(OD色) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
268,400 円(税抜)/ 295,240 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 38 (2026/11/11 19:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1665ページ 2551ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA520AG-12A 1200x800mm リヤカー・折畳式(側板付/OD色) |
| EA520AG-13 1455x800mm リヤカー・折畳式(側板付/OD色) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA520AG-111 : 24" ノーパンクタイヤ(EA520AG-12A/13用) |
ウェブカタログ画像
拡大

