品番 : EA520AG-6
品名 : 1200x800mm リヤカー・折畳式(側板付/アルミ製)
こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。
この商品は車上渡し品です。
仕様
| メーカー | アルインコ(ALINCO) | 型番 | HK-150E |
|---|---|---|---|
| 積載均等耐荷重 | 150kg | 荷台サイズ | 800(W)×1200(L)mm |
| 組立サイズ | 1090(W)×2110(L)×810(H)mm | 折りたたみサイズ | 370(W)×1340(L)×810(H)mm |
| ハンドル長さ | 870mm | 重量 | 31kg |
| 側板 | 平板 | タイヤ | φ480mmノーパンクタイヤ(20”) |
| 材質 | アルミ合金製 | ||
| 頑丈な中空支柱の軽量設計で、収納・運搬もラクラクこなせます。 | |||
| 使用しない時はワンタッチで折りたため、コンパクトに収納できます。 | |||
| 四方を板で囲っているため、小さな物でも運搬中に落とすことはありません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
188,600 円(税抜)/ 207,460 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/19 00:56現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1665ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA520AG-3A 900x600mm リヤカー・折畳式(側板付/アルミ製) |
| EA520AG-6 1200x800mm リヤカー・折畳式(側板付/アルミ製) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA520AG-112 : 20"ノーパンクタイヤ |
ウェブカタログ画像
拡大

