品番 : EA520AR-13
品名 : 310x510-410x610mm/150kg ドーリー(ブレーキ付)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
| メーカー | ルート工業 | 型番 | 202G-03 |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | 長さ | 510~610mm |
| 幅 | 310~410mm | 重量(kg) | 5.2 |
| 材質 | スチール | 最大積載量 | 150kg |
| 床高さ | 105mm | 車輪 | 自在×2、自在(ブレーキ付)×2 |
| 車輪径 | φ75mm(ゴム車輪) | ||
| 台車と載せるコンテナがほぼ同じ寸法で収まる省スペースタイプです。 | |||
| 工場・生産現場でコンテナの保管・運搬に。 | |||
| ブレーキ付 | |||
| 10mmピッチで伸縮自在 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,620 円(税抜)/ 9,482 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/08 09:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
代替品
![]() |
|

