品番 : EA520BA-30
品名 : 1100x1100mm 運搬車セット(アルミ製・パレット型)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
こちらの商品はメーカー直送品です。納期はエスコへお問い合わせください。
別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。
仕様
※ | 単管別売 | 床高さ | 338mm |
---|---|---|---|
車輪径 | 150mm(ウレタン車) | 車輪 | 自在×4(ブレーキ付) |
重量 | 37.8kg | 荷台材質 | アルミ合金 |
φ48.6mmの単管を取り付けることができます。 | |||
積載均等耐荷重 | 1000kg | 荷台サイズ | 1100×1100mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
119,000 円(税抜)/ 130,900 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/06/03 19:20現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 |