品番 : EA520BE-16
品名 : 700x700mm/1500kg 運搬車(長尺用/ブレーキ付)
こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。
この商品は車上渡し品です。
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | 積載均等耐荷重 | 1500kg |
|---|---|---|---|
| 荷台サイズ | 700×700mm | 全高 | 895mm |
| 支柱間の幅 | 510mm | 床高さ | 338mm |
| 車輪 | 自在(ブレーキ付)×2 固定×2 |
車輪径 | φ200×50mm |
| 重量 | 61kg | 材質 | 荷台:木製 フレーム:スチール(粉体塗装仕上げ) 車輪:弾性ソリッドゴム |
| 高さ550mmまでの物を積めます。 | |||
| 2台使用すればより長いものも安定した状態で運搬できます。 | |||
| 荷台は防水加工がされています。 | |||
| タイヤ跡がのこりにくい | |||
| フレームの表面は耐久性を高める粉体塗装コーティングを施しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
118,000 円(税抜)/ 129,800 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/20 05:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1658ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA986CL-200 : 200mm キャスター(自在金具/弾性タイヤ/ブレーキ付) |
| 部品 | EA986CM-200 : 200mm キャスター(固定金具/弾性タイヤ) |
