詳細表示

このページのURL:

品番 : EA520BE-3

品名 : 740x480mm/120kg 運搬車(三段式/ブレーキ付)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
この商品はお客様組み立て品です。
荷台は滑り止め付のスチール製で頑丈です

仕様

※注意※ 【お客様組立品】 積載均等耐荷重 120kg
棚板耐荷重 60kg/枚 荷台サイズ 740×480mm
床高さ 1段目:140mm
2段目:390mm
3段目:655mm
押手高さ 860mm
車輪 自在×2、固定×2 車輪径 φ100×30mm
重量 26kg 材質 荷台:スチール
車輪:ソリッドゴム
荷台の側面は保護カバー付です。
追加説明
カタログ価格

56,600 円(税抜)/ 62,260 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/08 15:30現在)

商品入数 1 販売単位 台

代替品

EA520BE-2
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top