品番 : EA520BE-46
品名 : 1200x800mm/ 600kg 運搬車(メッシュカゴ/前開)
こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。
この商品は車上渡し品です。
この商品はお客様組み立て品です。
片面は半開するので荷物の積み下ろしが簡単
仕様
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | 積載均等耐荷重 | 600kg |
|---|---|---|---|
| 荷台サイズ | 1200×800mm | 床高さ | 700mm |
| 押手高さ | 1069mm | ピッチ | 50×50mm |
| 車輪 | 自在(ブレーキ付)×2 固定×2 |
車輪径 | φ200×40mm |
| 重量 | 60kg | 材質 | フレーム:スチール(粉体塗装仕上げ) 荷台:木 車輪:TPE(熱可塑性エラストマー) |
| サイドのメッシュパネルの片面は半開します。(正面上半分が開きます。) 片面が開くことで荷物の積み下ろしが簡単です。 |
|||
| メッシュパネルによって荷物が落ちません。 | |||
| 木天板なので丈夫なだけでなく、柔軟性があり荷物に傷がつきにくいです。 | |||
| TPEタイヤは、始動、転がり、旋回時の抵抗が非常に低く、平らな床では低騒音で運転可能で、跡も残りにくいです。 | |||
| フレームの表面は耐久性を高める粉体塗装コーティングを施しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
153,600 円(税抜)/ 168,960 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/04 07:45現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1660ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA986PD-3 : 200mm キャスター(自在・カバー・後輪ブレーキ付) |
| 部品 | EA986PG-200 : 200mm キャスター(固定金具・ホイールカバー付) |
ウェブカタログ画像
拡大
