品番 : EA520BJ-27
品名 : [EA520BJ-21用] 固定キャスター
仕様
| メーカー | 矢崎化工 | 型番 | YK-130 |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 固定 | 耐荷重(kg) | 180 |
| 車輪径(mm) | 130 | 取付高(mm) | 177 |
| 車輪材質 | ゴム | プレートサイズ | 138×94 |
| 重量物の運搬に適した強度と。スムーズな走行性・旋回性を持つキャスターです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,690 円(税抜)/ 2,959 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/23 11:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1658ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA520BJ-26 [EA520BJ-21用] 自在キャスター |
| EA520BJ-27 [EA520BJ-21用] 固定キャスター |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA520BJ-21 : 735x475mm/100kg 運搬車(二段式) |
