品番 : EA520BS-103
品名 : 1100パレット用/700kg 回転台車(フットブレーキ/6輪)
こちらの商品はメーカー直送品です。納期はエスコへお問い合わせください。
別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。
この商品は車上渡し品です。
仕様
| メーカー | サカエ | 型番 | RH-2FBG |
|---|---|---|---|
| 積載均等耐荷重 | 700kg | 荷台サイズ | 1110×1110mm |
| 重量 | 40kg | 床高さ | 252mm |
| 適合パレットサイズ | 1100×1100mm | 車輪径 | φ150mm(ゴム車) |
| 車輪 | 自在(ブレーキ付)×4、固定×2 | 材質 | スチール |
| カラー | グリーン | ||
| 使ってみて初めて良さが分かる自在移動回転台車 | |||
| フットブレーキ付でペダルを踏むと確実にロックしますので安心・安全です。 | |||
| 【完成品出荷】商品です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
138,600 円(税抜)/ 152,460 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/20 08:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1667ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA520BS-101 1100パレット用/450kg 回転台車(フットブレーキ) |
| EA520BS-103 1100パレット用/700kg 回転台車(フットブレーキ/6輪) |
