品番 : EA520BS-24
品名 : 750x500x740mm/2段 ピッキングカート
こちらの商品はメーカー直送品です。納期はエスコへお問い合わせください。
別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。
この商品は車上渡し品です。
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
| メーカー | サカエ | 型番 | PC-7572W |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | 積載均等耐荷重 | 100kg (サイドテーブル:5kg) |
| 荷台サイズ | 外寸:750×500×50(H)mm 内寸:681×492mm |
押手高さ | 956mm |
| サイドテーブルサイズ | 230×340×18(H)mm | 床高さ | 1段目:190mm 2段目:740mm |
| 車輪 | 自在×4(ブレーキ付×2) | 車輪径 | φ100mm(ゴム車) |
| 重量 | 14kg | 材質 | スチール |
| 段数 | 2段 | カラー | パールホワイト |
| 適合コンテナサイズ | 681×492×500(H)mm以内のコンテナ | 付属品 | 直進安定金具×2 |
| ピッキング作業に最適なサイドテーブル付き! サイドテーブルは折りたたむことが出来ます。 |
|||
| 棚板は皿型タイプで50mmの高さがあります。 | |||
| 直進安定金具を前側2輪に取り付けると、耐荷重まで載せても移動がラクラク。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
51,400 円(税抜)/ 56,540 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/01 02:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1658ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA520BS-23 600x400x740mm/2段 ピッキングカート |
| EA520BS-24 750x500x740mm/2段 ピッキングカート |
