品番 : EA520BY-22B
品名 : 900x600mm/300kg 運搬車(静音/ハンドブレーキ付)
ハンドルを握っている時のみ走行するので
斜面などでの不意な動き出しを防止できます!
斜面などでの不意な動き出しを防止できます!
仕様
メーカー | 東正車輌(TOSEI) | 型番 | GCP-HP301-P |
---|---|---|---|
積載均等耐荷重 | 300kg | 荷台サイズ | 900×600㎜ |
押手高さ | 935㎜ | 床高さ | 215㎜ |
車輪径 | 130mm(グレーゴム車) | 車輪 | 自在×2、固定×2 |
重量 | 17㎏ | 荷台材質 | 樹脂 |
ハンドルを離す/握る。それだけで、ロック/アンロックを切り替えられます。 | |||
省音キャスター搭載で大巾に省音効果が向上し、夜間作業やオフィス内での騒音対策に最適。 | |||
錆を抑制するため食品業にも適しています。 | |||
軽量のため、持運びも簡単。取り回しもラクラクです。 | |||
駅のホームや車両内、病院など人が周りにいる中での作業に利用されています。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
38,000 円(税抜)/ 41,800 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 7 (2025/06/17 16:44現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
バリエーション一覧 |
---|
EA520BY-21B 605x455mm/150kg 運搬車(静音/ハンドブレーキ付) |
EA520BY-22B 900x600mm/300kg 運搬車(静音/ハンドブレーキ付) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)