詳細表示

このページのURL:

品番 : EA520BY-61

品名 : 320x 500mm/100kg コンパクト運搬車

仕様

床高さ 126mm 車輪径 75mm(ナイロン車)
車輪 自在×2、固定×2 重量 4.3kg
荷台材質 樹脂 積載均等耐荷重 100kg
荷台サイズ 320×500mm 押手高さ 820mm
A3のコピー用紙がキッチリ収まる大きさです。(A4の用紙だと2つ並びます)
ハンドルの折り畳みがワンアクションでできる。
ハンドルを折り畳むとスッキリ、フラットになります。
スタンド機能により自立し、隙間にスッキリと収まります。
事務所や家庭にピッタリのコンパクト台車。
追加説明
カタログ価格

15,100 (税抜)/ 16,610 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/03/09 12:46現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1655ページ

代替品

EA520B-15
  • 品番

    EA520B-15

  • コメント

    600x390mm/100kg ドーリー兼用

ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top