品番 : EA520ED-141
品名 : [EA520ED-41用] 車輪(5溝)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
EA520ED-41用替キャスター(1個) | |||
車輪径 | φ220mm | サイズ(W×D×H)mm | 220×220×80mm |
---|---|---|---|
重量(g) | 1000g | 材質 | ポリプロピレン |
耐熱温度 | 約100℃ | 色 | 黒 |
5溝 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
660 円(税抜)/ 726 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/18 21:46現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
バリエーション一覧 |
---|
EA520ED-142 [EA520ED-41用] 車輪(6溝) |
EA520ED-141 [EA520ED-41用] 車輪(5溝) |