詳細表示

このページのURL:

品番 : EA520ED-32

品名 : 400x 820mm/ 80kg キャリーカート(折畳式)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー ロゴスコーポレーション(LOGOS) 型番 84720716
タイヤ φ175mm 収納サイズ 360(W)×350(D)×780(H)mm
重量 10.7kg 材質 フレーム:スチール、
生地:ポリエステル+PVCコーティング
積載均等耐荷重 80kg 荷台サイズ 400×820mm
サイズ 1190(W)×490(D)×780(H)mm
ポリプロピレンタイヤ
120Lの大容量サイズのキャリーです。
追加説明
カタログ価格

23,000 (税抜)/ 25,300 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/06/23 22:28現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA520ED-32A
  • 品番

    EA520ED-32A

  • コメント

    柄・カラーリング変更、耐荷重アップ等

ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top