品番 : EA520FD-2
品名 : 590x1300mm/200kg ハンドトラック(6輪式)
大きな荷台で荷物を安全に運搬できます
仕様
| 積載均等耐荷重 | 200kg | 荷台サイズ | 480×300mm |
|---|---|---|---|
| 全高 | 1300mm | 全幅 | 590mm |
| 車輪径 | φ160×40mm | 重量 | 15kg |
| 材質 | 本体:アルミ合金 車輪:TPE(熱可塑性エラストマー) |
備考 | 3個のφ160mmタイヤで階段の運搬が便利 |
| アルミ製なので非常に軽量で使いやすいです。 | |||
| 階段など、段差や高低差のある場所での運搬に適しています。 | |||
| ロール、缶、バケツなどの円形アイテムを安全に運搬出来ます。 | |||
| 湾曲したトップハンドルにより階段での運搬をサポートします。 | |||
| 3輪タイプは車輪の幅が広いので、深く段差を掴みスムーズに走行できます。 | |||
| TPEタイヤは、始動、転がり、旋回時の抵抗が非常に低く、平らな床では低騒音で運転可能で、跡も残りにくいです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
96,800 円(税抜)/ 106,480 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/11/15 16:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1649ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
