品番 : EB520FD-404A
品名 : ホイール軸保護キャップ(シャフト径Φ25mm用)
仕様
| 重量 | 30g | 入数 | 1個 |
|---|---|---|---|
| fetra製トラックの車軸φ25mm専用保護キャップ | |||
| 車軸に直接ねじ込みます。 | |||
| 6mmの六角レンチで着脱可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
520 円(税抜)/ 572 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/11/15 16:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
※入数:1個
