品番 : EA520FD-13
品名 : 300kg ドラムトラック
こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。
この商品は車上渡し品です。
後輪が自在車輪で小回りがききます
仕様
| 積載均等耐荷重 | 300kg | 積載可能ドラムサイズ | 55ガロン(113L):φ460×700mm ※寸法は目安です。 |
|---|---|---|---|
| 荷台サイズ | 410×790~1190(H)mm | 全高 | 1600mm |
| 全幅 | 610mm | 車輪サイズ | メインタイヤ:φ260×85mm 補助タイヤ:φ200×40mm |
| 重量 | 21kg | 材質 | 本体:スチール(粉体塗装仕上げ) メインタイヤ:ゴム(エアー入り) 補助タイヤ:TPE(熱可塑性エラストマー) |
| 55ガロンドラム缶用 | |||
| 段差やパレットにドラム缶を持ち上げる際に便利 | |||
| 後輪が自在で小回りがききます。 | |||
| 後輪を浮かせると荒れた路面でもスムーズに走行出来ます。 | |||
| 後輪のTPEタイヤは、始動、転がり、旋回時の抵抗が非常に低く、平らな床では低騒音で運転可能で、跡も残りにくいです。 | |||
| 表面は耐久性を高める粉体塗装コーティングを施しています | |||
| ※タイヤの空気入れバルブは米式バルブです | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
74,600 円(税抜)/ 82,060 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/11/15 16:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0625ページ 1651ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA986CW-32 : 260x 85mm 空気入りタイヤ(スチールホイール) |
| 部品 | EA986PD-200 : 200mm キャスター(自在金具・ホイールカバー付) |
| 部品 | EB520FD-404 : ホイール軸保護キャップ(シャフト径Φ20mm用) |
| 部品 | EB520FD-404A : ホイール軸保護キャップ(シャフト径Φ25mm用) |
