詳細表示

このページのURL:

品番 : EA986PD-200

品名 : 200mm キャスター(自在金具・ホイールカバー付)

非常に小さい初動抵抗と回転抵抗

仕様

仕様 自在ストッパー無 車輪径×幅 φ200×40mm
全高 237mm 耐荷重 250kg
プレートサイズ 135×110mm 取付ピッチ 105×75mm
穴径 11mm 重量(g) 3900
材質 金具:スチール(亜鉛メッキ)
車輪:TPS(スチレン系熱可塑性エラストマー)
ボールベアリング
始動、転がり、旋回時の抵抗が非常に低く、平らな床では低騒音で運転可能で、跡も残りにくいです。
追加説明
カタログ価格

6,000 円(税抜)/ 6,600 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/16 06:06現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0625ページ 1651ページ 1657ページ 1700ページ
バリエーション一覧
EA986PD-125 125mm キャスター(自在金具・ホイールカバー付)
EA986PD-160 160mm キャスター(自在金具・ホイールカバー付)
EA986PD-200 200mm キャスター(自在金具・ホイールカバー付)
ウェブカタログ画像
  • A:135  B:110  E:105  F:11  G:75(mm)

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top