品番 : EA520FD-5A
品名 : 550x1300mm/400kg ハンドトラック(階段用)
こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。
この商品は車上渡し品です。
エアー入りタイヤと3輪タイヤの2WAY仕様。ハンドルは高さ調整、180°差し替えが可能です
仕様
| 積載均等耐荷重 | 400kg | 荷台サイズ | 190×550mm |
|---|---|---|---|
| 全高 | 1300mm | 全幅 | 700mm |
| ハンドル高さ調整 | 113~144cmまで | 車輪サイズ | 3輪タイヤ:160×40mm×6 エアー入りタイヤ:300×105mm×2、 サポートタイヤ:160×40mm×2 |
| 重量 | (エアー入りタイヤ装着時)39kg、 (3輪タイヤ装着時)48kg |
材質 | 本体:スチール(粉体塗装仕上げ) エアー入りタイヤ:ゴム 3輪タイヤ・サポートタイヤ:ソリッドゴム |
| 付属品 | エアータイヤ、3輪タイヤ、 荷締めベルト、サポートハンドル |
||
| 階段など、段差や高低差のある場所での重い荷物の運搬に適しています。 | |||
| 荷物が当たるパイプ部はゴムクッション付で、荷台は滑り止め付です。 | |||
| サポートハンドルによって段差のある場所でも楽に運搬できます。 | |||
| 車輪内側のレバーを倒すとサポートタイヤをロックでき、段差を安全に降りることができます。 | |||
| 空気入りタイヤは高いクッション性がある為、荒れた路面でもスムーズに走行出来ます。 | |||
| ソリッドゴムタイヤはタイヤ跡が残りにくい | |||
| 表面は耐久性を高める粉体塗装コーティングを施しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
194,600 円(税抜)/ 214,060 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/16 08:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1650ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA520FD-105A : 160mm キャスター・3輪(EA520FD-5A用) |
| 部品 | EA520FD-105AA : 160mm 車輪(EA520FD-5A用) |
| 部品 | EA986CW-33 : 300x100mm 空気入りタイヤ(スチールホイール) |
| 部品 | EA986CW-33A : 300x100mm 空気入りタイヤ(スチールホイール) |

