詳細表示

このページのURL:

品番 : EA520HA-3

品名 : 520x1220mm/400kg ハンドトラック兼用カート

ハンドトラックとカートの2WAY仕様

仕様

重量 16.8kg カラー ダークグリーン
材質 フレーム・荷台:スチール
車輪:ゴム、ポリオレフィン
ハンドル:アルミ合金
積載均等耐荷重 ハンドトラック:317kg
ハンドカート:400kg
荷台サイズ ハンドトラック:230×455mm
ハンドカート:340×1040mm
全高 ハンドトラック:1220mm
ハンドカート:900mm
全幅 520mm 車輪径 ゴム車輪(エアー入り):φ254×85mm、ポリオレフィン車輪:φ127×33mm
ラッチを外してカートにできます。
アルミハンドルで軽量
ハンドトラックとカートの2WAY仕様
追加説明
カタログ価格

51,000 円(税抜)/ 56,100 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/22 05:59現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 1649ページ
ウェブカタログ画像

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top